Prevedenie:
Splněné specifikace: EN 166:2002// EN 397// certifikace CE// EN 14594 3B// EN 12941 TH2/TH3
Typ výrobku: Přilba
Barva výrobku: černá
Počet kusů v balení: 1
ETIM třída 8.0: EC012050
Popis:
Tvrdý klobouk 3M™ Versaflo™ M-307 je vybaven nehořlavým polyesterovým těsněním pro práci s odletujícími jiskrami a žhavými částicemi. Přilba je vybavena polykarbonátovým hledím s povrchovou úpravou odolnou proti poškrábání, přizpůsobitelnou čelenkou s textilními řemínky a západkovým systémem pro správné přizpůsobení a rozložení hmotnosti a difuzorem proudění vzduchu, který vyrovnává proudění vzduchu uvnitř čelenky.
Charakteristika:
Všestranná tvrdá čepice, která spolehlivě brání vícenásobnému ohrožení dýchacího systému, hlavy (EN 397), očí, obličeje (EN 166, střední náraz) a sluchu.
Lehká, kompaktní a dobře vyvážená přilba, která poskytuje ochranu hlavy v souladu s normou EN397.
Individuálně nastavitelné popruhy s ráčnovým zapínáním a textilní pásky pro optimální přizpůsobení a rozložení hmotnosti.
Difuzor proudění vzduchu umožňuje usměrnit proudění vzduchu uvnitř náhlavní soupravy pro větší pohodlí
Konstrukce hledí kombinuje vizuálně jasný výhled do stran a směrem dolů. Díky polykarbonátovému povlaku je hledí vysoce odolné proti poškrábání a chemikáliím.
Lze jej kombinovat s mnoha výrobky na ochranu sluchu 3M™ Peltor™, konstrukce s integrovaným mikrofonem umožňuje snadnou komunikaci během používání.
Přilbu lze kombinovat s mnoha výrobky na ochranu sluchu 3M™ Peltor™, provedení s integrovaným mikrofonem umožňuje snadnou komunikaci během používání
Snadná údržba díky náhradním dílům a příslušenství, které lze rychle, snadno a intuitivně vyměnit.
Poznámka:
Kovoobrábění, dřevoobrábění, hutnictví, výroba celulózy a papíru, potravin a nápojů, demolice, stavebnictví, chemické zpracování a zemědělství
Slévárna
Ražba tunelů