3M Xtract™ Cubitron™ II Mřížkový brusný kotouč 710W, 150 mm, 180+, neperforovaný

Č. pol.: 7100251177
  • Minimálne množstvo objednávky 300 kusov
  • Kroky objednávky: 300 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100251177
EAN/GTIN 04054596899872
Číslo výrobcu 7100251177

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Fialová

Popis:

Gridový brusný kotouč 3M Xtract™ Cubitron™ II 710W kombinuje odsávání prachu a špičkový řezný výkon. Tento prémiový kotouček na broušení ze síťoviny je vybaven jedinečným brusným vzorem na nosiči ze síťoviny, který umožňuje prakticky bezprašné broušení pomocí legendární technologie přesného zrnění 3M™. Zpracovávají více dílů na každou tabuli s menším množstvím prachu v životním prostředí a zvyšují produktivitu bez ohrožení zdraví zaměstnanců.

Charakteristika:

Prémiový gridový brusný kotouč umožňuje prakticky bezprašné broušení
Přesné zrno 3M™, uspořádané v jedinečném vzoru, poskytuje špičkovou rychlost odstraňování a dlouhou životnost
Součástí řady 3M Xtract™ je nejlepší odstraňování a výkon prachu
Poskytuje čistší pracovní prostředí než tradiční perforované disky
Ideální pro širokou škálu materiálů a aplikací, včetně odstraňování a dokončování zásob
Suchý zip materiál na zadní straně pro rychlou a snadnou výměnu disku
K dispozici v různých kvalitách od 80+ do 320+

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka