Scotch-Brite™ XR kompaktní kotouč XR-WM, 203,2 mm x 12,7 mm x 76,2 mm, H120

Č. pol.: 7100242101
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100242101
EAN/GTIN 50048011330698
Číslo výrobcu 7100242101

Popis

Popis:

Scotch-Brite™ kompaktní kotouč XR-WM je tvarovaný polyuretanovýDisc Pad opěrný talíř určený k odstraňování otřepů z hran. Je k dispozici v různých třídách a velikostech, takže jej lze přizpůsobit individuálním požadavkům projektu. Naše kompaktníDisc Pad opěrný talíře používají ostře řezající oxid hlinitý, houževnaté, rychle řezající brusivo, které vytváří jemný povrch.

Charakteristika:

Kompaktní vinutý polyuretanový kotouč je odolný a dostatečně silný, aby odolával odjehlování hran
Lze použít na železné a neželezné kovy
K dispozici v různých kvalitách a velikostech, takže kompaktní disk lze přizpůsobit individuálním požadavkům projektu

Poznámka:

Suitable for a range of industries and workpieces, from plumbing fixtures to medical instruments
Use for heavy stock removal on ferrous and non-ferrous metals

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.