Scotch® 35 Vinylová elektroizolační , hnědá, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Č. pol.: 7100239020
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100239020
    EAN/GTIN 50051144061070
    Číslo výrobcu 7100239020
    Číslo L L01310 1067

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Hnědá
    Celková délka 20 117 m
    Celková šířka: 19.05 mm

    Popis:

    Scotch® Vinyl Electrical Insulation Tape 35 jako identifikační je vysoce kvalitní, barevně kódovaná PVC elektrikářská . Tato nehořlavá je vhodná pro použití při identifikaci fází, barevném značení kabelových a potrubních systémů a označování bezpečnostních oblastí. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od -10 do 90 °C.

    Charakteristika:

    Praktické a snadno použitelné
    Chránit elektrické vodiče, kabely motoru a trubky před oděrem, kyselinami, zásadami, korozí, vlhkostí a počasím
    K dispozici v devíti různých odolných barvách
    Certifikace UL, certifikace VDE, CSA a RoHS 2015/863/EU

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka