Scotch® 35 Vinylová elektroizolační , šedá, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Č. pol.: 7100239019
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100239019
EAN/GTIN 50051144060660
Číslo výrobcu 7100239019
Číslo L L01310 1063

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Šedá
Celková délka 20 117 m
Celková šířka: 19.05 mm

Popis:

Scotch® Vinyl Electrical Insulation Tape 35 jako identifikační je vysoce kvalitní, barevně kódovaná PVC elektrikářská . Tato nehořlavá je vhodná pro použití při identifikaci fází, barevném značení kabelových a potrubních systémů a označování bezpečnostních oblastí. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od -10 do 90 °C.

Charakteristika:

Praktické a snadno použitelné
Chránit elektrické vodiče, kabely motoru a trubky před oděrem, kyselinami, zásadami, korozí, vlhkostí a počasím
K dispozici v devíti různých odolných barvách
Certifikace UL, certifikace VDE, CSA a RoHS 2015/863/EU

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka