• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Scotch® 35 Vinyl Elektro-Isolierband, Blau, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Č. pol.: 7100238733
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100238733
EAN/GTIN 50051144061100
Číslo výrobcu 7100238733
Číslo L L01310 879

Popis

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Gesamtlänge: 20.117 m
Gesamtbreite: 19.05 mm

Beschreibung:

Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband ist ein hochwertiges, farbcodiertes elektrisches PVC-Band. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für den Einsatz in der Phasenkennzeichnung, der Farbcodierung von Leitungen und Rohrsystemen sowie zur Markierung von Sicherheitsbereichen. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von -10 bis 90 °C stand.

Merkmal:

Handlich und lässt sich einfach anwenden
Zum Schutz von elektrischen Leitern, Motorleitungen und Rohren vor Abrieb, Säuren, Basen, Korrosion, Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen
In neun verschiedenen beständigen Farben erhältlich
UL-zertifiziert, VDE, CSA-zertifiziert und RoHS 2015/863/EU-konform