Prevedenie:
Nastavitelné ráčnové tyče
Technologie PDT (pressure Diffusion Temple) zajišťuje bezpečné a pohodlné uchycení díky rovnoměrnějšímu rozložení tlaku v oblasti ucha.
Poskytuje dobrou viditelnost a ostrost vidění při absorpci UV záření a určitého infračerveného záření. Populární pro nošení s maska pro svářeče.* * Může být nutné zadat další osobní ochranné prostředky.
Šedé infračervené disky poskytují lepší detekci barev než zelené tónované IR disky.
Polykarbonátové čočky absorbují 99.9 % UVA a UVB záření
Popis:
Brýle 3M™ SecureFit™ Overspectacles řady 3700 jsou navrženy jako brýle přes oči speciálně pro osoby, které nosí brýle na předpis. Pro pohodlné nošení a vyšší komfort jsou vybaveny nastavitelnými temenními kšiltovkami s technologií rozložení tlaku na temeno (PDT) a měkkým nosním můstkem. Delší životnost a lepší vidění zajišťují polykarbonátové čočky s povrchovou úpravou 3M™ Scotchgard™ proti mlžení a poškrábání. K dispozici jsou různé odstíny rámečků a čoček.
Charakteristika:
Řada Over The Glass (OTG) 3M™ SecureFit™ je navržena tak, aby poskytovala celodenní pohodlí pro profesionály, kteří potřebují čočky na předpis
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele.
Nastavitelné ráčnové tyče umožňují přizpůsobení čočky tvaru obličeje a poloze brýlí.
Měkký nosní můstek pro lepší přizpůsobení a pohodlí
Měkký chránič obočí umožňuje více místa pro některé brýle na předpis
Šedé filtry IR disků jsou k dispozici pro svařování plynem a řezání kovů
Poznámka:
Montáž, automobilový průmysl, letectví, stavebnictví, demolice, Údržba zařízení, výroba potravin a nápojů, lesnictví, prosazování práva, strojírenství, Zpracování kovů, těžba, ropa a plyn, chemikálie a léčiva, silniční stavby