Prevedenie:
Barva výrobku: námořnická modř
Poskytuje ochranu proti nárazu pro průmyslové použití podle normy EN 812:A1.
Lehká tkanina z mikrovlákna snižuje vlhkost a umožňuje cirkulaci vzduchu
Odvětrávání prostřednictvím síťoviny na bocích a horní části zvyšuje prodyšnost.
Více než 360° reflexní lemování zvyšuje viditelnost a bezpečnost.
Popis:
Kšiltovka 3M™ First Base™ 3 bump cap Elite představuje ochranu proti nárazu pro průmyslové použití podle normy EN 812:A1. Je vyrobena z lehké tmavě modrošedé tkaniny z mikrovlákna se síťovinou na bocích a horní části pro větrání. Kšiltovka má standardní kšilt (70 mm) a reflexní lemování v rozsahu více než 360°. Dodává se také s pružným, ergonomickým pláštěm z ABS.
Charakteristika:
Chrání uživatele před lehkým nárazem do nehybných předmětů
Flexibilní konstrukce pláště je vhodná pro mnoho různých velikostí hlavy
K dispozici se 3 délkami štítu: Standardní (70 mm), zkrácený (55 mm) a mikro (25 mm).
Módní dvoubarevný design
Na přání lze vyšít individuální logo
Poznámka:
Lehké průmyslové aplikace, běžná výroba