3M™ First Base™ 3 Classic nárazníková čepice, šedá, mikrozorník, 25 mm, 20 ks v krabici 2030606

Č. pol.: 7100217863
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Ochranná čiapka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100217863
EAN/GTIN 04054596715523
Číslo výrobcu 7100217863
Číslo L L01110 656

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Šedá
Poskytuje ochranu proti nárazům pro průmyslové použití v souladu s normou EN 812:A1
Lehká mikrovláknová tkanina snižuje vlhkost a umožňuje cirkulaci vzduchu
Boční síťované větrání zvyšuje prodyšnost
Flexibilní konstrukce skořepiny je vhodná pro mnoho různých velikostí hlavy

Popis:

Kšiltovka 3M™ First Base™ 3 Classic v šedé barvě je ochrana hlavy ve stylu baseballové čepice podle normy EN 812:A1 s mikro kšiltem (25 mm). Je vyrobena z lehkého mikrovlákna a má boční síťky pro větrání. To je doplněno pružným, ergonomickým pláštěm z ABS.

Charakteristika:

Chrání nosiče před lehkými nárazy proti stacionárním předmětům
K dispozici v 3 délkách stínění: Standardní (70 mm), zkrácený (55 mm) a mikro (25 mm)
K dispozici v různých barvách
Lze volitelně vyšívat s individuálním logem

Poznámka:

Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka