3M™ First Base™ 3 bump cap Classic, tmavě modrá, mikroštít, 25 mm, 20 ks/krabice 2030037

Č. pol.: 7100217852
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Ochranná čiapka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100217852
    EAN/GTIN 04054596714878
    Číslo výrobcu 7100217852
    Číslo L ZP0958 2030037

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Námořnická modrá
    Poskytuje ochranu proti nárazům pro průmyslové použití v souladu s normou EN 812:A1
    Lehká mikrovláknová tkanina snižuje vlhkost a umožňuje cirkulaci vzduchu
    Boční síťované větrání zvyšuje prodyšnost
    Flexibilní konstrukce skořepiny je vhodná pro mnoho různých velikostí hlavy

    Popis:

    Kšiltovka 3M™ First Base™ 3 Classic bump cap v tmavě modré barvě je ochrana hlavy ve stylu baseballové čepice podle normy EN 812:A1 s mikro kšiltem (25 mm). Je vyrobena z lehkého mikrovlákna a má boční síťky pro větrání. To je doplněno pružným, ergonomickým pláštěm z ABS.

    Charakteristika:

    Chrání nosiče před lehkými nárazy proti stacionárním předmětům
    K dispozici v 3 délkách stínění: Mikro (25 mm), zkrácené (55 mm) a standardní (70 mm)
    K dispozici v různých barvách
    Lze volitelně vyšívat s individuálním logem

    Poznámka:

    Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka