3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 5952F, černá, 6 mm x 33 m, 1,1 mm

Č. pol.: 7100211828
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100211828
    EAN/GTIN 04054596736009
    Číslo výrobcu 7100211828

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Černá
    Snížené následné zpracování
    Celková délka 33 m
    Celková šířka: 6 mm
    Lze použít na nerovném a drsném povrchu

    Popis:

    Vysoce výkonné pásky 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Vyznačují se velmi vysokou přizpůsobivostí lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro mnoho nízkoenergetických povrchů, povrchů s práškovým nástřikem, plastů (bez měkčeného PVC) nebo skla. V mnoha aplikacích není použití primerů nutné.

    Charakteristika:

    Rozšířené možnosti návrhu// rozšířené možnosti návrhu
    Snížené následné zpracování// snížené následné zpracování
    Rychlé a snadné připojení/ rychlé a snadné připojení
    Snížení výrobních nákladů// snížení výrobních nákladů
    Lze použít na nerovném a drsném povrchu/// lze použít na nerovném a drsném povrchu
    Ideální pro práškově lakované povrchy// ideální pro práškově lakované povrchy
    Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
    Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů

    Poznámka:

    Pro vnitřní a venkovní použití.
    Pro spojování vysokoenergetických materiálů, jako jsou kovy (např. B. Ocel, nerezová ocel a hliník), lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, Keramika a mnoho plastů (např. B.
    Pro lepení obtížně lepitelných materiálů, jako jsou práškově lakované povrchy
    Pro lepení štítků, log a značek
    Pro lepení elektronických displejů
    Pro lepení skel k pouzdry kamer

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka