Prevedenie:
Barva výrobku: bílá
Typ výrobku: Jednorázový oblek
Barva výrobku: bílá
Popis:
Prémiový 4bodový podbradní pásek 3M™ X5-P4PTCS2 je součástí dodávky tvrdých přilb 3M™ SecureFit™ řady X5000 a lze jej také zakoupit jako náhradní díl Náš přizpůsobitelný podbradní pásek má speciální přepínací funkci pro přepínání mezi bezpečnostními normami EN 397 a EN 12492 Náš podbradní pásek lze snadno přizpůsobit a má uživatelsky přívětivé magnetické zapínání.
Charakteristika:
Poskytuje omezenou ochranu proti škodlivému prachu a stříkajícím kapalinám v kombinaci s komfortem a vysokou ochranou podle CE kategorie III, typ 5/6.
Měkký a lehký mikroporézní laminát, který je obzvláště málo žmolkovitý, dobře se přizpůsobuje tělu a poskytuje volnost pohybu
Třídílná kapuce, dvoucestný zip s odnímatelnou klopou, elastické vsadky na bocích a kotnících pro snížení rizika obnažení pokožky.
Pletené manžety a elastické pasy a kotníky pro větší pohodlí a volnost pohybu.
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření
EN 1073-2 Ochrana proti radioaktivním kontaminovaným částicím