Scotch® Balicí 309, hnědá, 50 mm x 66 m.

Č. pol.: 7100197124
  • Minimálne množstvo objednávky 36 kusov
  • Kroky objednávky: 36 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100197124
    EAN/GTIN 04054596670952
    Číslo výrobcu 7100197124

    Popis

    Popis:

    Scotch® Packaging Tape 309 je univerzální balicí s nízkou hlučností, která je vhodná pro aplikace s nízkou hmotností. To platí zejména pro potravinářský a nápojový průmysl. Podklad z polypropylenu je snadno ovladatelný, odolný proti oděru, vlhkosti a otěru. Konzistentní a spolehlivý podkladový materiál se dobře přizpůsobí hranám a nerovným povrchům, aby dobře těsnil.

    Charakteristika:

    Univerzální balicí páska pro cenově citlivé aplikace s nízkou hmotností / cenově dostupnou a spolehlivou balicí páskou pro lehké balení
    Akrylátové lepidlo s polypropylenovým nosičem poskytuje spolehlivou, vysoce kvalitní práci//odvalování s nízkým šumem
    Vynikající přilnavost k recyklovaným ochranným krytům nebo dřevovláknitím// vhodná pro archivační aplikace díky odolnosti proti UV záření bez zažloutnutí
    Podmíněná odolnost vůči UV záření a zežloutnutí, vhodná pro archivační aplikace// Vysoká odolnost proti opotřebení
    Vynikající přilnavost k recyklovaného maskovacího papíru nebo dřevovláknité desky// Vysoká odolnost vůči okraje a roztržení
    Univerzální balicí páska pro aplikace citlivé na náklady

    Poznámka:

    Pro utěsnění lehkých kartonů

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka