3M™Lamelový kotouč 769F, T29, 180 mm x 22,23 mm, 60+, PN52015

Č. pol.: 7100196798
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100196798
EAN/GTIN 05902658114212
Číslo výrobcu 7100196798
Číslo L L51710 664

Popis

Prevedenie:

Poskytuje dlouhotrvající výkon a všestrannost.
Řeže rychleji a déle než konvenční brusná drť díky přesné zrnitosti 3M™
Osvědčený výkon než konvenční zirkonia Burr kola.
Jednotlivé lamely se rozpadají a uvolňují čerstvý minerál, aby zajistily konzistentní velikost řezné rychlosti po celou dobu životnosti disku.
Ideální pro použití na uhlíkovou ocel, nerezovou ocel a jiné slitiny citlivé na teplo.

Popis:

Přesně tvarované keramické zrno obsažené v lamelovémDisc Pad opěrný talíři umožňuje mimořádně vysoký úběr materiálu při menším přítlaku. Toto brusné zrno tvoří trojúhelníkové hroty, které řežou kov a neprořezávají se jako běžná brusiva. LamelovéDisc Pad opěrný talíře jsou trojrozměrné brusnéDisc Pad opěrný talíře sestávající z překrývajících se lamel vyztužených vlákny, které jsou potaženy brusivem a vycházejí z centrálního náboje. Jak se překrývající se vrstvy chlopní opotřebovávají, neustále se odkrývají chlopně čerstvého abrazivního minerálu. To umožňuje rychlé a rovnoměrné broušení a tlumení kleštící houbaek vytváří homogenní kvalitu povrchu. Za normálních podmínek vytvářejí naše lamelovéDisc Pad opěrný talíře povrchovou úpravu, která je o stupeň jemnější než povrchová úprava vláknovéhoDisc Pad opěrný talíře stejné kvality. Jejich překrývající se konstrukce umožňuje nanášet na řezanou plochu více brusného materiálu, čímž jsou výrazně lepší než typické brusnéDisc Pad opěrný talíře. Proto našeDisc Pad opěrný talíře umožňují výrazné zvýšení produktivity při broušení. Provádějí dva úkony v jednom kroku, broušení a dokončování, a mohou tak nahradit lepené brusnéDisc Pad opěrný talíře aDisc Pad opěrný talíře s vlákny. Jsou užitečným řešením, které šetří čas i náklady, pro širokou škálu aplikací, zejména pokud je důležitá kvalita povrchu a odolnost proti řezu. Naše lamelovéDisc Pad opěrný talíře jsou určeny pro úhlové brusky.

Charakteristika:

Covers a wide range of applications from weld grinding and beveling to surface prep

Poznámka:

Weld grinding, bevelling, edge deburring, blending, finishing, surface preparation, scale removal and weld spatter removal

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka