3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 5906F, černá, 1168 mm x 66 m, 0,3 mm

Č. pol.: 7100193935
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100193935
    EAN/GTIN 56936177911421
    Číslo výrobcu 7100193935
    Číslo L L01310 1209

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Černá
    Okamžitá přilnavost a odolnost díky lepidlu PSA
    Prakticky neviditelné spoje zajišťují atraktivní povrchy
    Celková šířka: 1.17 m.
    Může nahradit řešení mechanického upevnění (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla: Nevyžaduje vrtání, broušení, šroubování, svařování, dodatečné úpravy a následné čištění

    Popis:

    Snadné použití a mimořádná pevnost Naše 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíje vyrobena z odolného akrylového lepidla s viskoelastickými vlastnostmi. Tato vysoce výkonná oboustranná zaručuje extrémně vysokou přilnavost k široké škále podkladů, včetně hliníku, nerezové oceli, pozinkované oceli, mnoha kompozitů a plastů, akrylátu, polykarbonátu, ABS a lakovaného nebo tmeleného dřeva. Naše lepicí pásky se vyznačují vynikající pevností ve smyku, přizpůsobivostí, povrchovou přilnavostí a teplotní odolností. Lepicí se používá v široké škále aplikací, včetně dopravy, konstrukce spotřebičů a elektroniky, displejů a zobrazovacích řešení, jakož i ve všeobecných průmyslových oblastech. Rychle, pevně a trvale lepí nejrůznější materiály. Doporučené oblasti použití: Dekorativní prvky a lišty, jmenovky a loga, elektronické displeje, panely k rámům, výztuhy k panelům 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicítrvale spojuje oba povrchy a rozkládá zatížení po celé délce spoje. Snít, navrhnout, dodat - s mi 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicířady 5952 Pásky 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicířady 5952 jsou opatřeny modifikovaným akrylátovým lepidlem na obou stranách vysoce přizpůsobivého pěnového jádra. Tato řada pásek 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíse vyznačuje kombinací pevnosti, přizpůsobivosti a lepivosti. Je proto mimořádně výkonný. speciálně přilne k plastovým materiálům s nízkou, střední a vysokou povrchovou energií, stejně jako ke kovům, sklu a lakům, včetně většiny práškových nátěrů. Tuto pásku používejte k lepení a utěsňování polykarbonátových čoček nad LCD displeji, nápisy a skly na kusově lakovaných ovládacích panelech. 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí5906 je součástí řady tenkých pásek z rodiny výrobků 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíTape 5952, které jsou určeny k utěsňování polykarbonátových čoček nad LCD displeji, nápisy a okny na kusově lakovaných ovládacích panelech.

    Charakteristika:

    Rychlé a snadné lepení, výkonná a odolná odolnost// Rychlé a snadné lepení a také výkonná a odolná odolnost
    Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak// okamžité odolnosti díky lepidlu citlivému na tlak
    Prakticky neviditelná lepená vazba zajišťuje optimalizovaný design// prakticky neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design
    0,15 mm silná, extrémně přizpůsobitelná oboustranná vysoce výkonná černá lepicí páska s akrylovým jádrem a modifikovaným akrylátovým lepidlem, přilne k široké škále materiálů, včetně práškových povlaků a drsných nebo nepravidelných povrchů// 0,15 mm silná, extrémně přizpůsobitelná oboustranná vysoce výkonná černá lepicí páska s akrylovým jádrem a modifikovaným akrylátovým lepidlem, přilne k řadě materiálů, včetně práškových povlaků a drsných nebo nepravidelných povrchů
    Může nahradit řešení mechanického upevnění (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla: Nevyžaduje vrtání, broušení, šroubování, svařování, dodatečné úpravy a následné čištění// může nahradit řešení mechanického upevnění (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla: Nevyžaduje vrtání, broušení, šroubování, svařování, dodatečné úpravy a následné čištění
    Vysoká absorpce dynamických sil, má vliv tlumení vibrací a nárazů// Vysoká absorpce dynamických sil, má vliv vibrací a tlumení nárazů
    Trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.// trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.
    Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
    Tenké lepené spoje/ tenké lepené spoje

    Poznámka:

    Pro vnitřní a venkovní použití.
    Pro spojování vysoce energetických materiálů, jako jsou kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů
    Pro lepení obtížně lepitelných materiálů, jako jsou práškově lakované povrchy

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka