Scotch-Brite™ Roloc™+ Kotouč na hrubé čištění, XO-ZR, 125 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS

Č. pol.: 7100192705
  • Minimálne množstvo objednávky 8 kusov
  • Kroky objednávky: 8 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100192705
EAN/GTIN 04054596605794
Číslo výrobcu 7100192705
Číslo L L51710 1213

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Hnědá
Vysoce pevné vlákno, odolné proti zlomení a poskytuje optimální výkon hrany.
Vysoká přizpůsobivost poskytuje větší kontaktní plochu pro rychlejší úběr.
Karbid křemíku řeže agresivně a zanechává jemnou povrchovou úpravu.
Odolné vůči zatížení a tedy rovnoměrnému řeznému výkonu

Popis:

Hrubý čisticíDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro je vyroben z karbidu křemíku integrovaného do konstrukce z otevřených nylonových vláken. NašeDisc Pad opěrný talíře účinně odstraňují rez, barvu, okují, nátěry a lepidla z povrchů, aniž by výrazně změnily základní materiál.

Charakteristika:

Rychlé odstranění rzi, barvy, stupnice a povlaků z kovu

Poznámka:

Surface preparation, and removal of rust, paint, mill scale, coating, adhesive, and seam sealer

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka