Prevedenie:
Moderní, tenký a lehký design pro skvělý střih
Nastavitelný neoprenový sluchátkový oblouk se snadno čistí a sterilizuje
Pohodlná přizpůsobivost díky otočnému sluchátkovému oblouku
Díky povrchové úpravě 3M™ Scotchgard™ proti zamlžení jsou brýle odolné proti zamlžení a poškrábání a splňují požadavky na odolnost proti zamlžení podle norem značení k a N normy EN 166
Povlak si zachovává svou účinnost i po častém čištění. Lze jej dezinfikovat namočením do zředěného bělidla nebo pomocí utěrek namočených v alkoholu, aniž by došlo ke ztrátě účinnosti proti zamlžení
Popis:
Pro použití v čistých prostorách a nemocnicích, nyní k dispozici také v autoklávovatelné verzi! Šedomodrý rám a černá neoprenová čelenka. Čištění, dezinfekce a sterilizace v autoklávu při teplotě 121 °C. 3M™ Goggle Gear 500 jsou jediné takto tenkéUzavřené brýle plným zrakem, které lze používat i na předpis. Nechte si u optika namontovat vložku na předpis. Ergonomické, extrémně tenké a lehké brýle 3M™ Goggle Gear 500 poskytují ochranu proti mechanické energii, kapkám kapaliny a hrubým částicím. Snadno odnímatelná, nastavitelná neoprenová čelenka poskytuje pohodlí a bezpečné uchycení. Je zaručena vysoká kompatibilita s výrobky na ochranu dýchacích cest a sluchu a také nemlžící se čočky díky 3M™ Premium Scotchgard™ Anti-Fog Coating.
Charakteristika:
Lehké brýle 3M™ GoggleGear™ s malým profilem a nepřímou ventilací proti zamlžení poskytují celodenní pohodlí
Prvotřídní zaoblené objektivy s kuličkovým tvarem nabízejí optimální horizontální a vertikální zorné pole
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající ochranu proti zamlžení a poškrábání
Otočná ráčna pro pohodlné přizpůsobení
Snadno nastavitelný textilní sluchátkový oblouk pro bezpečné a vysoké pohodlí při nošení
Široká, flexibilní oblast nosu umožňuje dobrou fixaci při nošení s půlmaskami chránící dýchací cesty
GG501NSGAF-BLU s neoprenovým sluchátkovým obloukem lze sterilizovat až 40 krát autoklávováním při teplotě 121 °C.
K dispozici je korekční skleněná vložka