Scotch-Brite™ Clean and Finish Disc CP-DC, 150 mm x 8 mm, A MED

Č. pol.: 7100182610
  • Minimálne množstvo objednávky 40 kusov
  • Kroky objednávky: 40 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Brúsne rúno

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100182610
    EAN/GTIN 53134375206100
    Číslo výrobcu 7100182610
    Číslo L L51710 976

    Popis

    Prevedenie:

    Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
    Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
    Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
    Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
    Non-woven web is load and heat resistant

    Popis:

    Netkaný materiál Clean and Finish spojený pryskyřicí vytváří nejrovnoměrnější a nejreprodukovatelnější výsledky povrchové úpravy. Díky své univerzálnosti je univerzálnímDisc Pad opěrný talířem pro většinu standardních aplikací.

    Charakteristika:

    Adaptivní podložka vstupuje do rohů a přes tvarované povrchy a vytváří tak rovnoměrný povrch
    Otevřená netkaná konstrukce odolává zatížení a při opakovaném použití ji lze čistě opláchnout
    3D netkaná struktura zajišťuje dlouhou životnost a rovnoměrné povrchy

    Poznámka:

    For finishing, paint preparation, surface blending, and scuffing applications

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka