Scotch-Brite™ Wear Resistant Roll WR-RL, 900 mm x 10 m, S SFN

Č. pol.: 7100182540
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100182540
EAN/GTIN 04054596598126
Číslo výrobcu 7100182540

Popis

Prevedenie:

Čistý a Finish materiál brusnou štěrku z oxidu hlinitého (typ A)
Čistý a Finish materiál s brusnou zrnitostí z karbidu křemíku (typ s)
Celková délka 10 m
Celková šířka: 900 mm
Konzistentní, reprodukovatelné výsledky práce

Popis:

Široké portfolio těchto netkaných rolí zahrnuje několik variant výrobků vhodných pro opravy povrchů z nerezové oceli a hliníku, matnou povrchovou úpravu kovů, odstraňování lehkých skvrn a čištění nástrojů. Role z netkané textilie odolné proti opotřebení lze použít k čištění citlivých povrchů pro dosažení matného efektu nebo k zdrsnění lakovaných povrchů pro další procesní krok. Lze je použít po první vrstvě barvy, pro mezibrus a také před lepením.

Charakteristika:

Používejte flís odolný proti opotřebení
Jemný matný vzor čáry (typ A)
Vysoká odolnost proti sklouznutí a roztržení.
Tvrdé špičaté brusné zrno (typ s)
Brusné zrno s vysokou pevností (typ A)
Rovnoměrné rozložení brusného zrna

Poznámka:

Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů, zdrsňování laků, odstraňování dřevěných vláken, lehké odstraňování otřepů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka