Scotch-Brite™ Wear Resistant Roll WR-RL, 115 mm x 10 m, A MED

Č. pol.: 7100182515
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100182515
EAN/GTIN 54001895772127
Číslo výrobcu 7100182515
Číslo L L51710 924

Popis

Prevedenie:

Obzvláště odolný a odolný materiál Clean & Finish
Trojrozměrný rouno Scotch-Brite™
Celková délka 10 m
Celková šířka: 115 mm
Nápadná linie vzor s jemnou strukturou

Popis:

Široké portfolio těchto netkaných rolí zahrnuje několik variant výrobků vhodných pro opravy povrchů z nerezové oceli a hliníku, matnou povrchovou úpravu kovů, odstraňování lehkých skvrn a čištění nástrojů. Role z netkané textilie odolné proti opotřebení lze použít k čištění citlivých povrchů pro dosažení matného efektu nebo k zdrsnění lakovaných povrchů pro další procesní krok. Lze je použít po první vrstvě barvy, pro mezibrus a také před lepením.

Charakteristika:

Konzistentní, reprodukovatelné výsledky práce
Geometrie obráběného dílce se nemění
Přizpůsobí se geometrii obráběného dílce

Poznámka:

Vyhlazování, matování a čištění různých povrchů, zdrsňování laků, odstraňování dřevěných vláken, lehké odstraňování otřepů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka