3M™ Secure Click™ vdechovací a vydechovací ventil, HF-800-02

Č. pol.: 7100181933
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Polomaska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100181933
    EAN/GTIN 04054596621992
    Číslo výrobcu 7100181933

    Popis

    Prevedenie:

    Celková délka 7,9 mm
    Celková šířka: 29 mm
    Celková výška 40 mm

    Popis:

    Inhalační a výdechový ventil 3M™ Secure Click™ HF-800-02 pro polomasky řady HF-800 a HF-800SD. Snadno vyměnitelný náhradní díl, který prodlužuje životnost respirátoru HF-800.

    Charakteristika:

    Replacement part for 3M™ Secure Click™ Half Mask Respirators
    HF-800-02 Valve is used as both the inhalation and exhalation valve in the HF-800 Series respirators
    Exhalation valve directs exhaled breath and moisture downward
    Inhalation valve allows filtered air to pass into the respirator
    Helps maintain regulatory performance requirements of respirator
    Replaceable part can potentially result in respiratory equipment cost savings

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka