Sestava hlavového popruhu 3M™ Secure Click™ pro respirátory řady HF-800 s mluvící membránou, HF-800-04

Č. pol.: 7100181728
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Polomaska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100181728
EAN/GTIN 04054596621978
Číslo výrobcu 7100181728

Popis

Prevedenie:

Celková délka 43,4 mm
Celková šířka: 124.7 mm
Celková výška 121 mm

Popis:

3M™ Secure Click™ Headgear Tape HF-800-04 pro polomasky řady HF-800SD s mluvící membránou (HF-801SD, HF-802SD, HF-803SD). Snadno vyměnitelný náhradní díl, který prodlouží životnost vašeho respirátoru HF-800SD.

Charakteristika:

Náhradní sluchátkový oblouk
Náhradní díl pro opakovaně použitelné respirátory 3M
Instalaci může provést uživatel nebo servisní středisko
Pro opakovaně použitelné respirátory 3M

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka