3M™ Secure Click™ Sada adaptérů pro kvantitativní testování tělesné způsobilosti, HF-800-03

Č. pol.: 7100181558
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Polomaska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100181558
EAN/GTIN 04054596622012
Číslo výrobcu 7100181558
Číslo L L01110 702

Popis

Prevedenie:

Celková délka 43,4 mm
Celková šířka: 124.7 mm
Celková výška 121 mm

Popis:

3M™ Secure Click™ Quantitative Fit Test Adapter HF-800-03 pro polomasky řady HF-800SD. Adaptér nelze použít pro polomasky řady HF-800 bez mluvící membrány. U masek bez mluvící membrány musí být jako zkušební maska při kvantitativní zkoušce vhodnosti použita maska stejné velikosti s mluvící membránou.

Charakteristika:

Use to conduct quantitative fit testing on 3M™ Secure Click™ Half Mask Reusable Respirators with speaking diaphragm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka