Polykarbonátová fólie 3M™

Č. pol.: 7100180211
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 7 kusov
  • Kroky objednávky: 7 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Krycia fólia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100180211
EAN/GTIN 50638060146670
Číslo výrobcu 7100180211
Číslo L L01310 1790

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Celková délka 1016 m
Celková šířka: 196 mm

Popis:

3M™ Polyesterová fólie7744FL, transparentní matná, (tloušťka fólie 0,033 mm) je vybavena vysoce transparentním akrylovým lepidlem řady 400 (tloušťka 0,020 mm) a polyesterovým ochranným krytem (tloušťka 0,038 mm).

Charakteristika:

Tlaková laminátová fólie s vysokou průhledností
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
Odolná vůči teplotám od −40°C do +150°C.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka