Popisovač 3M™ 1432-XR/iD - telekomunikační, oranžový

Č. pol.: 7100178470
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Lakové popisovače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100178470
EAN/GTIN 50051128620712
Číslo výrobcu 7100178470

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Oranžová
Vhodné pro vrtání otvorů do betonu nebo asfaltu pro označení podzemních instalací před pokládkou
Provoz bez externího zdroje napájení
Odolné vůči prvkům
Celková výška 7,62 cm

Popis:

Přesné značení - i pod asfaltem. Značku perem pro podzemní instalace lze použít i dodatečně.

Charakteristika:

Maximální výška upnutí je 60 cm.
Ideální pro následné značení v uzavřených površích.
Válcový tvar.
Pasivní anténa ve voděodolném polyetylenovém pouzdře
Odolává teplotám od -20° do 50° C.
Odolné vůči živlům a 50 let životnosti
Barva splňuje standardy APWA

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka