3M™ 1432 EMS Pen Marker - telefonní, oranžový

Č. pol.: 7100178097
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Špeciálny popisovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100178097
    EAN/GTIN 50051128620408
    Číslo výrobcu 7100178097

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Oranžová
    Ideální pro následné značení v uzavřených površích.
    Průměr 19.8 mm x 76.2 mm VÝŠKA
    Pasivní anténa v oranžové vodě odpuzující polyetylénové pouzdro

    Popis:

    Přesné značení - i pod asfaltem. Značku perem pro podzemní instalace lze použít i dodatečně.

    Charakteristika:

    Maximální výška upnutí je 60 cm.
    Válcový tvar.
    Pasivní anténa ve voděodolném polyetylenovém pouzdře
    Odolává teplotám od -20° do 50° C.
    Odolné vůči živlům a 50 let životnosti
    Provoz bez externího zdroje napájení
    Barva splňuje standardy APWA

    Poznámka:

    Pro elektrickou izolaci do 1kV, pro opravy kabelových plášťů, jakož i pro ochranu a těsnění neelektrických aplikací

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka