Kuličkový popisovač 3M™ 1401-XR EMS - telefonní, oranžový

Č. pol.: 7100177965
  • Minimálne množstvo objednávky 30 kusov
  • Kroky objednávky: 30 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Špeciálny popisovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100177965
EAN/GTIN 50638060289186
Číslo výrobcu 7100177965

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Oranžová
Zdvih cca 11 cm.
Kapalina obsažená v markeru je biologicky rozložitelná a neškodná pro člověka, faunu a flóru
Hloubka umístění do max. 1.5 m.
Celková výška 10,4 cm

Popis:

Kulové značkovače EMS s prodlouženým dosahem 3M™ mají samonivelační konstrukci, která umožňuje přesné horizontální umístění bez ohledu na umístění v zemi, což usnadňuje přesné umístění podzemních zařízení.

Charakteristika:

Dosah detekce až 1.5 metrů
Samovyrovnávací design pro přesné horizontální polohování
Umožňuje snadné označení zasypaných napájecích vedení
Pasivní anténa ve vodě odpuzující polyetylénové skořápce
Pracuje v teplotním rozsahu -20 až 50 stupňů Celsia
Funguje bez externího zdroje napájení

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka