3M™ Materiály pro termotransferové štítky 3690E+, bílé, 152 mm x 250 m, 0,05 mm.

Č. pol.: 7100174271
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100174271
EAN/GTIN 04054596524774
Číslo výrobcu 7100174271
Číslo L L01310 1716

Popis

Prevedenie:

Odolný povětrnostním podmínkám
Roztažitelný
Spolehlivé venkovní značení
Efekt nízkého resetu
Lze poznamenat v tisku tepelných přenosů

Popis:

Ať už na slunci, v dešti nebo v mrazu, naše fólie na etikety spolehlivě odolávají všem povětrnostním podmínkám. Hliníková lesklá PVC fólie se vyznačuje odolností vůči povětrnostním vlivům, zejména při spolehlivém a trvalém venkovním použití. Kromě toho ji nelze nepoškozenou přenést na jiný povrch. Má nízké obnovovací síly, a proto je vhodný pro rohy, hrany, křivky nebo trojrozměrně zakřivené tvary. Je potisknutelná v základním tisku (nedoporučuje se knihtisk) a lze ji přeznačit v termotransferovém tisku. Oboustranně silikonizovaný ochranný kryt umožňuje menší přilnavost v případě úniku lepidla.

Charakteristika:

Vhodné pro sítotisk, flexotisk a tepelný přenos
Odolná vůči teplotám od −40°C do +110°C.
Schváleno UL
Bezpečný přenos

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka