Prevedenie:
Připojení bez ODSTROJENÍ vodičů
Snadné připojení s lehkým tlakem
Certifikace UL a CSA
Připojuje kabel s průřezem 3.0 mm² až 4.0 mm² (větev) k vodiči a izoluje připojení
Popis:
3M™ Scotchlok™ IDC 562 elektricky propojí konec vodiče (odbočku) o průřezu 3,0 mm² až 4,0 mm² s průchozím vodičem (dutinkou) a spoj izoluje. Náš spojovací prvek je vybaven jedinečným ″U″ kontaktem, který zajišťuje rychlé a spolehlivé elektrické spojení.
Charakteristika:
Žlutý polypropylenový izolovaný konektor vhodný pro rozvětvení nebo paralelní sváření
Jedinečný kontakt „u“ zajišťuje spolehlivé elektrické připojení
Rychlé a snadné použití – jednoduše zaklapněte bez odizolování nebo zkroucení kabelu
Schváleno UL a CSA
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
Připojuje konec vodiče 3.0 mm² na 4.0 mm² (větev) k průchozím vodiči (běh) a izoluje spojení
Poznámka:
Pro rychlé a spolehlivé elektrické připojení