3M™ SecureFit™ 400 ochranné brýle, modrošedý rámeček, pěna, Scotchgard™ Anti-Fog, čirý zorník, SF401SGAF-BLU-F EU

Č. pol.: 7100148073
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Ochranné okuliare

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100148073
    EAN/GTIN 04054596531673
    Číslo výrobcu 7100148073
    Číslo L L01110 177

    Popis

    Prevedenie:

    ochranné brýle s patentovanou technologií distribuce tlaku pro bezpečné uchycení a maximální pohodlí.
    Uzavřený design zajišťuje bezpečné uchycení a zabraňuje sklouznutí i při rychlých pohybech.
    Měkké špičky v chrámu pro větší pohodlí.
    Měkký, nastavitelný, 1-dílný nosní můstek pro přizpůsobení velikosti
    Barevně zvýrazněné chrámy - protože co to znamená, že ochranné brýle vypadají dobře?

    Popis:

    Bezrámečkový design, široké, flexibilní a extrémně ploché chrániče pro robustní boční ochranu a ideální pro kombinaci s chrániči sluchu 3M™. Patentovaná technologie rozložení tlaku na spánky optimalizuje kontaktní tlak pro jakoukoli velikost hlavy a zajišťuje pohodlné a bezpečné nošení i při rychlém pohybu. Měkký, nastavitelný nosní můstek pro individuální přizpůsobení. Povlak 3M™ Scotchgard™ proti zamlžování zabraňuje zamlžování výrazně déle než běžné povlaky proti zamlžování, a to i po více než 25 čištěních čoček.

    Charakteristika:

    Pohodlné brýle 3M™ SecureFit™ s měkkým, nastavitelným nosem a měkkými chrámovými hroty pro větší pohodlí a lepší přizpůsobení
    Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele.
    Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
    K dispozici v široké řadě objektivů
    Pro modré stínění světla jsou k dispozici oranžové čočky
    Tvar obepínajícího se střihu se přizpůsobí konturám a zajistí bezpečný střih, který zabraňuje sklouznutí
    Ploché a pružné chrámy se dobře kombinují s chrániči sluchu a poskytují pevnou boční ochranu
    K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy
    K dispozici je korekční skleněná vložka

    Poznámka:

    Konstrukce
    Průmyslová výroba
    Inspekce
    Snadná údržba a opravy
    Strojírenství

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka