3M™ Cubitron™ II Lamelový kartáč 775L, 75 mm, 400+, více otvorů

Č. pol.: 7100145452
  • Minimálne množstvo objednávky 250 kusov
  • Kroky objednávky: 250 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100145452
    EAN/GTIN 50638060050601
    Číslo výrobcu 7100145452
    Číslo L L51710 564

    Popis

    Prevedenie:

    Nosič filmu poskytuje optimální oporu zrna a stabilitu okraje
    Vyšší produktivita, výrazně vyšší výkon než srovnatelné kotouče se suchým zipem
    Delší životnost s rovnoměrným úbětím materiálu
    Hospodárné díky dlouhé životnosti a efektivní práci
    Agresivní odstraňování a rychlé broušení

    Popis:

    Tento filmový obličejový štít Hookit™ je lepší alternativou běžných obličejových štítů s háčky a smyčkami - jednoduše proto, že toho umí mnohem více! FilmovýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L je ideální pro lakování, opracování dřeva, plastů a kovů.

    Charakteristika:

    3M Precision Shaped Grain cuts up to twice as fast and lasts up to six times as long as other abrasives
    Ideal for a variety of applications focused primarily on stock removal
    Hook and loop attachment for fast and easy disc changes
    Multi-hole pattern removes dust at a higher rate than 5 or 6 hole products
    Precise multi-hole pattern provides superior dust extraction

    Poznámka:

    Ideal for a range of applications focused on stock removal and are effective on a wide variety of substrates – including metals, composites, gelcoat and whitewood

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka