3M™ Grippy brusná tkanina, 139 mm x 114 mm, P1000, 35113

Č. pol.: 7100142935
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsna tkanina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100142935
EAN/GTIN 50051131351139
Číslo výrobcu 7100142935
Číslo L L51710 589

Popis

Prevedenie:

Vynikající úběr materiálu pro mokré a suché broušení
Uchopovací materiál usnadňuje manipulaci a eliminuje potřebu příslušenství.
Celková délka 114 mm
Celková šířka: 139.7 mm
Osvědčený postup pro zvýšení produktivity v široké řadě ručních brusných aplikací

Popis:

Brusné pásky 3M™ Flexible Grip kombinují vynikající výkon při odstraňování materiálu a dokončování s vysokou flexibilitou, přizpůsobivostí a prvotřídní přilnavostí. Uživatel může držet výrobek bez příslušenství ve vlhkém, prašném prostředí nebo dokonce na mastném povrchu. Výrobek je na dotek jedinečně měkký. Tento výrobek je ideální pro hrany plechů a obrobků v těžko přístupných místech.

Charakteristika:

Nový a jedinečný pocit při broušení.
Úsporné ruční broušení s vynikajícím výkonem.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka