Brusný kotouč 3M™ Cubitron™ II Flex Grind, 115 mm x 3 mm x 22 mm, 36+.

Č. pol.: 7100140056
  • Minimálne množstvo objednávky 200 kusov
  • Kroky objednávky: 200 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100140056
EAN/GTIN 58850304194939
Číslo výrobcu 7100140056
Číslo L L51710 733

Popis

Prevedenie:

Rychlejší zpracování – více výrobních kusů / hodin
Delší životnost – nižší náklady/použití
Nižší tlak – díky vysokému řezu
Méně vibrací – vysoký uživatelský komfort
Tento hrubovací kotouč musí být vždy používán se speciálním opěrný talíř.

Popis:

BrusnéDisc Pad opěrný talíře Cubitron II Flex Grind se vyznačují rychlejším úběrem materiálu a dvakrát delší životností než běžné pružné brusnéDisc Pad opěrný talíře. Jako první pružnýBrusný Disc Pad opěrný talíř na světě obsahuje revoluční přesně tvarované keramické zrno, které díky geometricky identickému keramickému zrnu řeže kov výrazně rychleji, déle a chladněji než běžná brusiva.

Charakteristika:

Obsah: Každé pole (50 řezů) obsahuje dvě opěrný talíř.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka