3M™ Stříbrný řeznýDisc Pad opěrný talíř, T41, 100 mm x 0,9 mm x 6,35 mm, PN51771

Č. pol.: 7100139213
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100139213
    EAN/GTIN 05902658104404
    Číslo výrobcu 7100139213

    Popis

    Prevedenie:

    Rychlé proříznutí kovových trubek, objímek, plochých plechů a dalších obrobků
    Přesně tvarovaný důlčíky 3M řez mimořádně rychlý, pomáhá zvýšit produktivitu
    Odolné objektivy se skvělým výkonem
    Vhodné pro různé materiály, jako je měkká ocel a nerezová ocel
    Určeno pro použití s příslušnými nástroji a příslušenstvím

    Popis:

    Získejte rychlý a konzistentní řez pro mnoho aplikací s řeznýmDisc Pad opěrný talířem 3M™ Silver. Rychle řeže kovové trubky, pouzdra, ploché plechy a další obrobky.Disc Pad opěrný talíř obsahuje naši přesnou zrnitost, která má neustále ostré řezné hrany, takže materiál spíše prořízne, než aby jej seškrábla nebo rozbila jako u běžných brusných zrn. Výsledkem je mnohem delší životnost než u běžných brusných materiálů s keramickou drtí a trvale stabilní vysoká řezná rychlost po celou dobu životnostiDisc Pad opěrný talíře.Disc Pad opěrný talíř musí být používán s úhlovou bruskou nebo řeznýmDisc Pad opěrný talířem (prodává se samostatně) a z bezpečnostních důvodů by měl být vždy používán s ochrannou kapotáží. Maximální otáčkyDisc Pad opěrný talíře musí být vyšší nebo stejné jako maximální otáčky úhlové brusky.

    Charakteristika:

    Bezpečnostní poznámka: Určeno pouze pro použití s nástroji se schváleným ochranným krytem (podle normy DIN EN 12413 pro lepenou brusivo)

    Poznámka:

    Vhodné pro aplikace v široké škále průmyslových odvětví, včetně stavby lodí, železnic a dalších kovoobráběcích aplikací
    Umožňuje rychlé řezání kovových trubek a plochých plechů

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka