Scotch-Brite™ Náhradní Disc Pad opěrný talíř s radiálními štětinami typ S BB-ZB Bristle brush, 193,7 mm x 25,4 mm x 31,8 mm, P220, s přírubou

Č. pol.: 7100138335
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Saténová kefka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100138335
    EAN/GTIN 50048011330841
    Číslo výrobcu 7100138335
    Číslo L L51710 487

    Popis

    Prevedenie:

    Typ A: Nejagresivnější varianta se zkosenými štětinami Typ C: Nejpružnější varianta se štětinami tvaru C pro obzvláště náročné obrobky Typ s: Agresivnější varianta s rovnými štětinami
    Pro aplikace v těžko přístupných oblastech
    Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
    Celková šířka: 25.4 mm
    Pevný plastový kartáč ofsetový keramickým zrnem

    Popis:

    Štětinové výrobky Scotch-Brite™ se vyznačují vysokou flexibilitou a odolností. Keramický brusný minerál vázaný v plastu zaručuje nejlepší výsledky broušení. Jedinečná konstrukce se přizpůsobí i vysoce profilovaným konturám, neucpává se a zajišťuje konzistentní povrchovou úpravu. Na rozdíl od drátěných kartáčů se jednotlivé dráty nemohou uvolnit a ohrozit uživatele. Čištění, míchání, odstraňování otřepů a leštění - za všech okolností štětinové výrobky Scotch-Brite™ nabízejí maximální bezpečnost práce, flexibilitu a životnost. Tip odborníka: Při používání dbejte na aplikační tlak. Pracujte s malým tlakem a nechte pracovat konec štětin. Stačí lehký kontakt s obrobkem. Příliš velký tlak výrazně snižuje životnost nástroje.

    Charakteristika:

    Konstantní výsledky práce po celou dobu životnosti
    Použití na robotickém systému, stojanová bruska, přímé brusku nebo ohebném hřídeli

    Poznámka:

    Použití na robotickém systému, stojanová bruska, přímé brusku nebo ohebném hřídeli
    Čištění, malování, odstraňování otřepů, mixování téměř na všechny materiály
    Speciálně pro vysoce tvarované povrchy

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka