Scotch-Brite™ Roloc™ Štětinový kotouč RD-ZB, bílý, 76,2 mm, P120

Č. pol.: 7100138306
  • Minimálne množstvo objednávky 40 kusov
  • Kroky objednávky: 40 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Hrncová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100138306
EAN/GTIN 50048011643910
Číslo výrobcu 7100138306
Číslo L L51710 1810

Popis

Prevedenie:

Značka: Scotch-Brite™
Barva produktu: Bílá
Rychlá výměna disku díky systému rychlé výměny 3M™ Roloc™
Neustálé výsledky práce po celou dobu životnosti
ETIM třída 8,0: EC002196

Popis:

Bristle Disc Scotch-Brite™ Roloc™ RD-ZB, vybavený keramickou abrazivní zrnitostí 3M, pracuje bez kontaktního tlaku a zajišťuje konstantní čisticí účinek po celou dobu životnosti. Systém rychlé výměny 3M™ Roloc™ umožňuje rychlou a snadnou výměnu plastového kartáče bez nutnosti dalších nástrojů. Disk lze uvolnit z opěrné desky a zajistit jednoduchým otáčením.

Charakteristika:

Pevný plastový kartáč smíchaný s keramickým zrnem
Ideální pro čištění a lehké odstraňování otřepů
Přizpůsobí obrysy a tvary obrobku (délka štětiny cca 16 mm)
Použití na hranatou břidlici

Poznámka:

Vyčistěte povrch obrobku díky vysokému čisticímu účinku. Zelená: Rez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka