3M™ Vysoce účinná těsnicí páska 4411N, průsvitná, 50 mm x 5,5 m, 1,0 mm, blistr

Č. pol.: 7100137182
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 7100137182
EAN/GTIN 04054596382770
Číslo výrobcu 7100137182
Číslo L 083770 50X5,5

Popis

Prevedenie:

Barva výrobku: průsvitná
Lepivé lepidlo se přilepí při kontaktu a zajistí okamžitý spoj bez zasychání, vytékání a čištění
Celková délka: 5,5 m
Celková šířka: 50 mm
Podklad je lakovatelný a nabízí čistý vzhled

Popis:

Jednostranná speciální lepicí páska pro rychlé, čisté a mimořádně odolné utěsnění v interiéru i exteriéru. Pro vodotěsné utěsnění např. kontur, hran, přechodů, nýtů a hlav šroubů.

Charakteristika:

Single-sided acrylic sealing tape with robust ionomer backing// Jednostranná akrylová těsnicí páska s robustním ionomerovým podkladem.
Uvnitř i vně// Uvnitř i vně
Průsvitné// Průsvitné
Velmi pružná a přizpůsobivá// Velmi pružná a přizpůsobivá
Velmi vysoká okamžitá přilnavost// Velmi vysoká okamžitá přilnavost
Odolnost vůči vysokým teplotám, povětrnostním vlivům a UV záření// Odolnost vůči vysokým teplotám, povětrnostním vlivům a UV záření.
Velmi dobrá odolnost proti vlhkosti// Velmi dobrá odolnost proti vlhkosti
Lze natírat// Lze natírat
Velmi dobrá odolnost proti stárnutí// Velmi dobrá odolnost proti stárnutí

Poznámka:

Vhodné pro náročné aplikace těsnění, jako jsou spáry, švy a průchody
Pro utěsňování střech nákladních automobilů a přívěsů
Pro utěsňování střešních oken
Pro těsnění oken a dveří
Pro utěsňování střešních nosníků

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka