Scotch-Brite™ kompaktníDisc Pad opěrný talíř EX-UW EXL, 203,2 mm x 4,2 mm x 25,4 mm, 8A CRS

Č. pol.: 7100133775
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100133775
EAN/GTIN 50076308132564
Číslo výrobcu 7100133775

Popis

Prevedenie:

Designed to blend and finish silicon bronze parts for laser brazing
Open web construction resists loading and extends effective service life
Tough, layered, unitized construction can operate clockwise or counterclockwise directions
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials

Popis:

Scotch-Brite™ EXL kompaktní kotouč EX-UW je robustníDisc Pad opěrný talíř určený pro laserové pájení na křemíkový bronz. TentoDisc Pad opěrný talíř poskytuje čistý okraj a odolává rozmazávání, čímž snižuje potřebu dalšího čištění a přípravy a odolává zahřívání pro čistý a hladký povrch.

Charakteristika:

Určeno pro dýhování a dokončování bronzových silikonových dílů pro laserové pájení
Otevřená netkaná konstrukce odolá zatížení a prodlužuje efektivní životnost
Odolává rozmazání pro čistší povrchy a méně přípravy

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.