Prevedenie:
Barva produktu: Černá/červená
Popis:
Chrániče sluchu 3M™ PELTOR™ X3 mají elektricky izolovanou dvojitou čelenku, která snižuje zahřívání horní části hlavy. Využívají speciálně navrženou distanční vložku a nabízejí snížení hluku až o 33 dB bez větší hmotnosti a objemu.
Charakteristika:
Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted, making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps
Poznámka:
Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels