3M™ Hookit™fialovýBrusný Disc Pad opěrný talíř 260L, 75 mm, No Hole, P1000, PN30369

Č. pol.: 7100122803
  • Minimálne množstvo objednávky 200 kusov
  • Kroky objednávky: 200 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100122803
EAN/GTIN 50051131303695
Číslo výrobcu 7100122803
Číslo L L51710 566

Popis

Prevedenie:

Broušení pomerančové kůry, vměstků nebo slz na všech nátěrech automobilů
Oxid hlinitý brusný minerál pro rychlé řezání a dlouhou životnost kotouče
Broušení povrchu laku před lakováním

Popis:

PoužijteBrusný Disc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™ 260L+ Purple pro dosažení konzistentních výsledků - naše brusnéDisc Pad opěrný talíře jsou vyrobeny z rychle se brousícího a odolného minerálního brusiva z oxidu hlinitého. Disc Pad opěrný talíře jsou ideální pro broušení bezbarvého laku a odstraňování prachových kapes nebo pomerančové kůže před nanesením nového laku nebo leštěním laku.Disc Pad opěrný talíře lze snadno vyjmout z podložek. Jejich použití je rychlejší a jednodušší než použití matnýchDisc Pad opěrný talířů a čistší než výrobky pro mokré broušení. Disc Pad opěrný talíře použijte k broušení podložky před lakováním.

Charakteristika:

K dispozici v široké řadě zrn a průbojníků

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.