Scotch® 45 bk polyesterová vyztužená skleněnými vlákny, černá, 19 mm x 20 m, 0,2 mm

Č. pol.: 7100119551
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100119551
EAN/GTIN 54054596294795
Číslo výrobcu 7100119551
Číslo L L01310 269

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Velmi vysoká přilnavost
Celková délka 20 m
Celková šířka: 19.05 mm

Popis:

Izolační vyztužená skleněnými vlákny 3M™ Filament Reinforced Insulation Tape 45 má podklad z polyesterové fólie vyztužené skleněnými vlákny a pryžové lepidlo s vysokou pevností ve smyku.

Charakteristika:

Určeno pro aplikace, kde je vyžadována dielektrická pevnost polyesterové fólie a vysoká mechanická pevnost skleněných vláken
Nízká pevnost v tahu, vysoká pevnost v tahu a v tahu
Vhodné pro izolaci v suchých transformátorech, balení motoru, ukotvení konce drátu a další
Schváleno UL pro teploty do 130 °C.
Celková tloušťka 0.20 mm

Poznámka:

Use for insulation in dry-type transformers, motor winding and end-turn wire-hold applications

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka