Scotch® 27U tkaná ze skleněných vláken, bílá, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Č. pol.: 7100119550
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100119550
EAN/GTIN 54054596298496
Číslo výrobcu 7100119550
Číslo L L01310 293

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Ochrana proti korozi
Celková délka 20 m
Celková šířka: 19.05 mm
Odolné proti oděru pro dlouhodobé použití

Popis:

Tkaná ze skleněných vláken 3M™ 27U je 0,178 mm silná tkaná izolační ze skleněných vláken s termosetovým lepidlem citlivým na tlak. je určena pro použití v suchých aplikacích s napětím 600 V, které vyžadují vysokou mechanickou pevnost a odolnost vůči vysokým teplotám. ze skleněné tkaniny byla speciálně upravena a připravena na ochranu proti korozi. Skleněná tkanina se nesmršťuje, nehnije ani nezapaluje, má vysokou pevnost v tahu a je potisknutelná. Podkladový materiál je speciálně navržen tak, aby omezoval otřepy při řezání nebo odvíjení pásky.

Charakteristika:

178 mikrometr tkané laminátové tkaniny páska s tlakem citlivé termosetové pryžové lepidlo
Navrženo pro provoz v suchých aplikacích s napětím 600 v, které vyžadují vysokou mechanickou pevnost a vysokou teplotní odolnost
lepidlo je speciálně vyvinut a připraven pro ochranu proti korozi
Odolné proti roztržení, odolné proti oděru a přizpůsobitelné
Pro použití jako ochrana cívky, ukotvení, obvaz, jádro, vrstva a příčná izolace
lze potisknout
Elastická pro optimální přizpůsobení povrchu
Vynikající absorpce pryskyřic a povlaků

Poznámka:

Pro ochranu proti elektrickým součástem s vysokým vyzařováním tepla a jako ochranné vinutí proti tepelnému záření, jako ochrana kabelů při pájení a svařování.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka