Polyesterová fólie 3M™ ET 74, žlutá, 25 mm x 66 m, 0,02 mm

Č. pol.: 7100116919
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 9 kusov
  • Kroky objednávky: 9 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100116919
EAN/GTIN 04054596282377
Číslo výrobcu 7100116919

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Žlutá
Obzvláště tenká a elastická fólie pro aplikace v nejužších prostorech
Celková délka 66 m
Celková šířka: 25 mm
Maximální teplotní odolnost do 130 °C.

Popis:

Polyesterová izolační 3M™ 74 je univerzální izolační o tloušťce 0,02 mm s polyesterovým podkladem. Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 130 °C.

Charakteristika:

Termosetové pryžové lepidlo s polyesterovou podložkou nabízí vynikající odolnost vůči chemikáliím, rozpouštědlo, vlhkosti, oděru a řezům
Dobrá elektrická pevnost pro použití ve svitcích, kde je důležitá úspora místa
Univerzální lepicí páska
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
Poruchové napětí: 3,500 V.
Materiál nosiče: Polyesterová fólie
Pryžové lepidlo, teplem tvrditelné

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka