3M™ ET 61 PTFE fólie, hnědá, 25 mm x 33 m, 0,18 mm

Č. pol.: 7100116913
  • Minimálne množstvo objednávky 9 kusov
  • Kroky objednávky: 9 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100116913
    EAN/GTIN 04054596282353
    Číslo výrobcu 7100116913
    Číslo L L01310 1622

    Popis

    Prevedenie:

    Barva produktu: Transparentní hnědočervená
    Celková délka 33 m
    Celková šířka: 25 mm

    Popis:

    Izolační 3M™ PTFE 61 je izolační s PTFE fólií. Tato nehořlavá je vhodná pro použití na cívkách, svazcích a kondenzátorech v aplikacích s vysokými teplotami, kde je vyžadována dielektrická pevnost a odolnost proti přetržení. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 180 °C.

    Charakteristika:

    Odolné vůči chemikáliím a vysokým obloukům
    Vhodné pro použití s cívkami, svazky a kondenzátory při vysokých teplotách
    Nosič PTFE filmu umožňuje použití tam, kde je vyžadována stabilita a minimální smrštění
    Agresivní kaučukové lepidlo
    Nehořlavé
    Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 180 °C.
    Splňuje požadavky UL a RoHS 2002/65/EC
    Nosný materiál: PTFE fólie
    Silikonové lepidlo, teplem tvrditelné

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka