3M™ ET 1181 Měděná fólie hladká, s vodivým lepidlem, měď, 9 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Č. pol.: 7100116894
  • Minimálne množstvo objednávky 26 kusov
  • Kroky objednávky: 26 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100116894
EAN/GTIN 04054596281660
Číslo výrobcu 7100116894
Číslo L L01310 1631

Popis

Prevedenie:

Elektromagnetické stínění
Elektrická vodivost
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 9 mm
Nejvyšší útlum stínění

Popis:

3M™ Copper Foil EMI Shielding Tape 1181 je vodivá samolepicí stínicí určená pro aplikace vyžadující spolehlivý elektrický kontakt bod-bod. Dodává se na odlepitelné ochranné fólii, která umožňuje snadnou aplikaci a jednoduché vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

Charakteristika:

Jedinečný systém lepidlo zajišťuje bezpečný kontakt s povrchem aplikace
Vhodné pro stínění EMI, uzemnění a rozptýlení statického náboje
Nehořlavé
Pro instalace 600 V.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Akrylové lepidlo je odolné vůči rozpouštědlům
Možnost pájení a děrování

Poznámka:

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka