3M™ ET 1181 Měděná fólie hladká, s vodivým lepidlem, měděná, 15 mm x 16,5 m, 0,07 mm

Č. pol.: 7100116890
  • Minimálne množstvo objednávky 15 kusov
  • Kroky objednávky: 15 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Lepiaca páska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 7100116890
    EAN/GTIN 04054596283237
    Číslo výrobcu 7100116890
    Číslo L L01310 1630

    Popis

    Prevedenie:

    Elektromagnetické stínění
    Elektrická vodivost
    Celková délka 16,5 m
    Celková šířka: 15 mm
    neoxidační

    Popis:

    3M™ Copper Foil EMI Shielding Tape 1181 je vodivá samolepicí stínicí určená pro aplikace vyžadující spolehlivý elektrický kontakt bod-bod. Dodává se na odlepitelné ochranné fólii, která umožňuje snadnou aplikaci a jednoduché vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

    Charakteristika:

    Jedinečný systém lepidlo zajišťuje bezpečný kontakt s povrchem aplikace
    Vhodné pro stínění EMI, uzemnění a rozptýlení statického náboje
    Nehořlavé
    Pro instalace 600 V.
    UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
    Akrylové lepidlo je odolné vůči rozpouštědlům
    Možnost pájení a děrování

    Poznámka:

    Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka