3M™ ET 1245 měděná fólie s reliéfem, s nevodivým lepidlem, měď, 25 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Č. pol.: 7100116882
  • Minimálne množstvo objednávky 9 kusov
  • Kroky objednávky: 9 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100116882
EAN/GTIN 04054596282513
Číslo výrobcu 7100116882

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Barva mědi
Velmi dobrá punchability
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 25 mm
Odolné vůči oxidaci

Popis:

Stínicí 3M™ s reliéfní měděnou fólií 1245 je stínicí proti elektromagnetickému rušení s akrylovým lepidlem. Nehořlavá je určena pro aplikace vyžadující vynikající elektrickou vodivost. S odnímatelným ochranným krytem, který umožňuje snadnou aplikaci a přímé vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

Charakteristika:

Zajišťuje dobré stínění a stabilní kontaktní odpor
Vytlačovaný nosný materiál proniká přes lepicí vrstvu, aby se vytvořil kontakt mezi nosičem a povrchem aplikace
Samozhášecí a vhodný pro uzemnění a stínění EMI zařízení, součástí a stíněných místností
Jeho ochranná fólie je odnímatelná a umožňuje snadné zpracování a nekomplikované děrování.
Pro instalace 600 V.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant

Poznámka:

Stínění konektorů a kabel
Ekvipotenciální spojení

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka