3M™ ET 1205 Polyimidová fólie, jantarová, 19 mm x 33 m, 0,08 mm

Č. pol.: 7100116876
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100116876
EAN/GTIN 04054596282605
Číslo výrobcu 7100116876
Číslo L L01310 1446

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Žlutá
Třída izolace: F (155 °C)
Celková délka 33 m
Celková šířka: 19.05 mm
Maximální teplotní odolnost do 180 °C.

Popis:

Polyimidová izolační 3M™ 1205 je izolační s polyimidovým filmovým podkladem. Tato nehořlavá je vhodná pro aplikace, které vyžadují tenký izolační materiál pro balení transformátorů, kondenzátorů a kabelových svazků. Tato odolává teplotám od 40 do 155 °C, aniž by ztratila své elektrické vlastnosti nebo pevnost v tahu.

Charakteristika:

Velmi přizpůsobivé, s akrylátovým lepidlem citlivým na tlak
Samozhášecí, s polyimidovým podkladovým materiálem
Vhodná pájecí stop páska pro výrobu desek s plošnými spoji
Používá se pro připojení kabelů a svorkovnic
Vhodné pro teplotní rozsah -40 až 155 °C.
Seznam UL a splňuje požadavky RoHS

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka