3M™ ET 45 Polyesterová fólie vyztužená skelnými vlákny, průhledná, 19 mm x 55 m, 0,2 mm

Č. pol.: 7100116873
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100116873
EAN/GTIN 04054596282711
Číslo výrobcu 7100116873
Číslo L L01310 1733

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Vysoká dielektrická pevnost
Celková délka 55 m
Celková šířka: 19.05 mm
Nosný materiál: Polyesterová fólie, vyztužená skleněnými vlákny

Popis:

Izolační vyztužená skleněnými vlákny 3M™ Filament Reinforced Insulation Tape 45 má podklad z polyesterové fólie vyztužené skleněnými vlákny a pryžové lepidlo s vysokou pevností ve smyku.

Charakteristika:

Určeno pro aplikace, kde je vyžadována dielektrická pevnost polyesterové fólie a vysoká mechanická pevnost skleněných vláken
Nízká pevnost v tahu, vysoká pevnost v tahu a v tahu
Vhodné pro izolaci v suchých transformátorech, balení motoru, ukotvení konce drátu a další
Schváleno UL pro teploty do 130 °C.
Celková tloušťka 0.20 mm

Poznámka:

žebřík / svazkování a upevnění kabelů
Bandáže cívky

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka