Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Celková délka 55 m
Celková šířka: 30 mm
Popis:
3M™ Glass Fibre Fabric Tape 79 je potisknutelná používaná na cívkách/transformátorech a motorech. Použití zahrnuje vnější ovinutí cívek, cívek s trnem, podpěrných panelů pro svorky vodičů, koncových a přívodních kotev a konektorů. Tato je dimenzována na napětí 600 V a odolává teplotám od 0 do 150 °C.
Charakteristika:
Akrylátové lepidlo citlivé na tlak zajišťuje optimální přilnavost
Krycí materiál ze skelné tkaniny zajišťuje maximální stabilitu
Pro cívky/transformátory a motory
Tisknutelné, absorbuje pryskyřice a laky
Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 150 °C.
Vysoce přizpůsobitelný a odolný vůči rozpouštědlo
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Zpomalovač hoření podle UL® 510